曜日別特売

Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, MQDC1シリーズ

Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5, MQDC1シリーズ - Banner
仕様
シリーズ = MQDC1
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド = シールドなし
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
動作温度 Max = +70℃
芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83703614MQDC1-506
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする