Banner
Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4
MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
仕様
コネクタ1コンタクト数 = 4
コネクタ 2 = 未処理終端
シールド/非シールド = シールドなし
定格電圧 = 300V ac/dc
保護等級 = IP67
AWGサイズ = 18 AWG
色
黒
芯数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83697899
MBCC-412
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表