Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5

Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 - Banner

MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。

仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83698958MQDC1-530
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする