Banner
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様
コネクタ1コンタクト数 = 4
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールドなし
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
動作温度 Max = +70℃
色
黒
芯数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83698626
MQDC-406
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表