Banner
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ
仕様
シリーズ = MQDC
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールドなし
定格電圧 = 250 V
保護等級 = IP67
動作温度 Min = -40℃
色
黒
芯数(C)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83703630
MQDC-415RA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表