IVL-BCT BCチーズ

IVL-BCT BCチーズ - イシグロ
材質青銅形状チーズ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83709309IVL-BCT10
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
83709318IVL-BCT13
1,950
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
83709327IVL-BCT20
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
83709336IVL-BCT25
4,550
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
83709345IVL-BCT30
6,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
83709354IVL-BCT40
8,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
83709370IVL-BCT50
11,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
83709379IVL-BCT20×13
2,650
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
83709388IVL-BCT25×13
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
83709397IVL-BCT25×20
4,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
83709406IVL-BCT30×20
5,700
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする