ビット

ビット - Weraビット - Weraビット - Weraビット - Weraビット - Weraビット - Weraビット - Weraビット - Wera

TORX内ネジ用の高品質ビットWera社が開発したTORX HF(HF = holding function)工具は、オリジナルのTORXプロファイルの幾何学的最適化によって特徴づけられます出力チップとねじのプロファイルの間の面圧によるクランプ力により、ねじは工具上で確実に保持されますサイズ別に色分けされたツールファインダーで、簡単に工具を探すことができます1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3準拠のホルダーに適しています。

用途トルクスソケットネジ用軸径(Φmm)6寸法(mm)差込口の溝位置:9全長(mm)50内容量1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83695738060509
1,150
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする