曜日別特売

テキスタイルボックス ビットセーフ(43点用)

テキスタイルボックス ビットセーフ(43点用) - Weraテキスタイルボックス ビットセーフ(43点用) - Weraテキスタイルボックス ビットセーフ(43点用) - Wera

テキスタイル工具箱。 コンパクト且つ軽い素材を使ったので、携行に便利です。差し込み6.35mmのビットとビットホルダー用、長さ50mmまでのビット14本と長さ25mmまでのビット30本収納可、空。堅牢、丈夫な材料。強力なフックおよびリープファスナーシステムにより、ツールの意図せぬ解放や紛失を防止します。保管スペースを節約するためのコンパクト設計。低重量のため輸送が容易。Wera 2goに対応。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83695370136458
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする