ビットソケットセット(レール付)

ビットソケットセット(レール付) - Weraビットソケットセット(レール付) - Weraビットソケットセット(レール付) - Weraビットソケットセット(レール付) - Weraビットソケットセット(レール付) - Weraビットソケットセット(レール付) - Weraビットソケットセット(レール付) - Weraビットソケットセット(レール付) - Wera

[ケース]最小限のスペースを占める8つの六角ビットソケットを備えた堅牢なテキスタイルベルトを設計しました。スムーズなツイスト・トゥ・アンロック機構により、確実にフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーが付属しており、適切なツールを簡単かつ迅速に選択できます。ベルトループやポケットにしっかりと固定できるスナップフック付き。壁、棚、ツールトロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。[ソケット]Weraビットテクノロジーの利点をすべて備えたビットソケット。ネジ・ボルトの保持機能付き。

セット内容ビットソケット 003380・003381・003382(5/64・3/32・7/64”)、ビットソケット(保持機能付) 003383・003384・003385・003386・003387・003388(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4”)、ベルト 39×238mm、面ファスナーストリップ 30×200mm差込角(DR)1/4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83695765003884
20,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする