ウレタン入りPFERDヤスりセット

ウレタン入りPFERDヤスりセット - Weraウレタン入りPFERDヤスりセット - Weraウレタン入りPFERDヤスりセット - Weraウレタン入りPFERDヤスりセット - Weraウレタン入りPFERDヤスりセット - Weraウレタン入りPFERDヤスりセット - Weraウレタン入りPFERDヤスりセット - Weraウレタン入りPFERDヤスりセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PFERDの優れたヤスリがセットになっています。

セット内容PFERDスクエア型ヤスリ PF1142 250 H2(250mm)、PFERD半丸型ヤスリ 1152SP 250 H2(250mm)、PFERDラウンド型ヤスリ 1162 250 H2(250mm)、PFERDハンド型ヤスリ 1112 250 H2(250mm)、PFERD三角型ヤスリ 1132 250 H2(250mm)、PFERDスクラッチブラシ HBF 鋼線Φ 0.15mm(232mm)、ウレタン収納ケース 137383(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30内容量1セット
注意
※137383はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83695275150183
27,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする