ウレタン入りソケットレンチセット

ウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。

セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526・003525(1/4”×150・1/4”×75mm)、ユニバーサルジョイント 003528(1/4”×35.5mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、1/4”六角ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003510・003511・003512・003513・003499(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)、トルクスビットソケット 003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)、六角ビットソケット(28mm) 003332・003333・003335・003337・003339(3・4・5・6・8mm)、六角ビットソケット(100mm) 003334・003336・003338・003340(4・5・6・8mm)、ウレタン収納ケース 137320(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30内容量1セット
注意
※137320はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83695178150110
70,100
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする