ウレタン入りソケットレンチセット

ウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Weraウレタン入りソケットレンチセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。

セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30内容量1セット
注意
※137322はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83695187150112
80,300
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする