曜日別特売

ディープソケットセット(レール付)

ディープソケットセット(レール付) - Weraディープソケットセット(レール付) - Weraディープソケットセット(レール付) - Weraディープソケットセット(レール付) - Weraディープソケットセット(レール付) - Weraディープソケットセット(レール付) - Weraディープソケットセット(レール付) - Weraディープソケットセット(レール付) - Wera

1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。

用途外径六角ボルト・ねじ用セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm)ソケット長さ(mm)50レール(mm)30×270内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83696167005410
16,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする