曜日別特売

Belden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTP

Belden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTP - BELDEN

・ ISO / IEC11801第2版(2002)及びISO / IEC11801 Amendment 2 (2010) ・ 欧州規格: EN50173-1 (2002)及びEN50173-1 Amendment 1 (2009) ・ 米国規格: ANSI / TIA / EIA568-B.2-1 (2002). DataTwistR Cat 6 UTP. 特長と利点 ・ ソリッドシールドなしケーブル ・ すべての周波数範囲で卓越した性能特性を実現. 用途 ・ 水平バックボーンケーブル及び建物内バックボーンケーブル ・ カテゴリ6及びカテゴリ5eの用途(ギガビットインターネットなど)に対応

仕様
シリーズ = 7812E
LANカテゴリ = Cat6m
終端処理 = 未処理終端
シールド構造 = U/UTP
シールド/非シールド = シールドなし
Certificazione CPR = Eca
外側シース材質 = PVC
断面積 = 0.2 mm2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837018107812E.00B100
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする