BELDEN
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1781.00100
RG178. 伝送用の RG 179 同軸ケーブルです。. 特長 ・MIL-C-17-9の規格に準拠 ・PE誘電体 ・欧州規格HD624に準拠したPVCシース
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG178PE
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz
導体ストランドタイプ = スタンダード
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)%
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
MIL規格(RG)
MIL-C-17-9
内容量
1セット(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83708085
521-7944
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表