BELDEN
Belden SDI同軸ケーブル, 100m, CTF100.00100
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG6/U
Certificazione CPR = Eca
導体ストランドタイプ = ソリッド
導体構成 = 1 / 1pF/m
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
6.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
内容量
1セット(100m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83700997
CTF100.00100
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表