BELDEN
Belden SDI同軸ケーブル, 100m, CTF100.00100
CTF100.00100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
注文コード
83700997
品番
CTF100.00100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG6/U
Certificazione CPR = Eca
導体ストランドタイプ = ソリッド
導体構成 = 1 / 1pF/m
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
6.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表