曜日別特売

Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050

Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1781.0050 - BELDEN
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG178PE
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz
導体ストランドタイプ = スタンダード
シリーズ = MRG1781pF/m
長さ(m)50外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50内容量1セット(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83704330MRG1781.0050
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする