BELDEN
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG179
外径 = 2.8mm
Certificazione CPR = Fca
減衰 = 27 @ 100 MHz dB
導体ストランドタイプ = スタンダード
導体材質 = 銀めっき銅履鋼%
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
内容量
1セット(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83708119
MRG1791.00100
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表