Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050

Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050 - BELDEN

Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。

仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG174/U
Certificazione CPR = Eca
減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz
導体ストランドタイプ = スタンダード
導体構成 = 7/0.16pF/m
長さ(m)50外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50内容量1セット(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83699658MRG1740.0050
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする