BELDEN
Belden 同軸ケーブル, 100m
RG58C/U. 高周波接続用のRG58同軸ケーブルです。
-18mm スズめっき銅より線導体 -ソリッドポリエチレン絶縁体 -スズめっき銅編組 -PVC被覆
仕様
終端処理 = 未処理終端
同軸タイプ = RG58
Certificazione CPR = Eca
外被色 = 黒
導体ストランドタイプ = スタンダード
導体構成 = 19 / 33pF/m
色
黒
長さ(m)
100
外径(Φmm)
4.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
内容量
1セット(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83708094
521-8278
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表