10ビット D/Aコンバータ Microchip
MCP4716シリーズ10ビットD/Aコンバータ
- 仕様
- アーキテクチャ = レジスタストリング
分解能 = 10ビット
フルスケールエラー = 20.5LSB
全非線形エラー = 3.625LSB
DACチャンネル数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23-6
ピン数 = 6
最大セトリング時間 = 6μs
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)
出力極性 = ユニポーラ
基準電圧 = 外部
電源タイプ = 単一電源
動作温度 Min = -40 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















