Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒

Bivar クリア フラット レンズ, LED照明 アクリル透明棒 - BIVAR

Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け

仕様
フレキシブル / 硬質 = 硬質
長さ = 4.8mm
寸法 = 3.8 (Dia.) x 4.8mm
実装タイプ = パネルマウント
レンズ形状 = フラット
極数 = 1
行 = 1
LED付属 = N
レンズ色 = クリア
外径 = 3mm
シリーズ = PLP1
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83706396PLP1-100-F
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする