Bourns ESD保護ダイオード, 表面実装, 25V, CGA0603MLC-24E
ChipGuardR自動車用ESDサプレッサ - CGA-MLCシリーズ。AEC-Q200認定済みCGA-MLCシリーズのChipGuard自動車ESDプロテクタは、潜在的なESDの脅威から感度の高い自動車用エレクトロニクスを保護するように設計されています。(IEC 61000-4-2レベル4に準拠)超高速な双方向プロテクタは、超小型0402及び0603タイプパッケージに収納されており、静電容量が小さく、挿入損失が非常に低く、幅広い温度範囲に対して漏洩が低いです。このシリーズは性能と信頼性が高いので、カメラリンク、センサ、タッチスクリーンインターフェイス、GPS、アンテナ回路、USB 3.0及び高速通信バスの保護に最適です。AEC-Q200認定 IEC 61000-4-2レベル4に準拠したESD保護 ;ESD衝撃に対する応答時間: 1 ns 低漏洩電流 非常に低い静電容量(標準0.05 pF) 双方向 複数回の衝撃に対応 RoHS対応
- 仕様
- ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 25V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MLC
ピン数 = 2
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
高さ = 0.45mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















