曜日別特売

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.9V, P4SMA39CA

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.9V, P4SMA39CA - BOURNS

P4SMAシリーズ400 W TVSダイオード、Bourns Electronics. 過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AC (SMA)表面実装パッケージに収められています。メーカーの品番に「CA」の接尾辞が付く製品は双方向デバイスです。

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 53.9V
最小ブレークダウン電圧 = 37.1V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO214AC
最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 25A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm
長さ = 4.57mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83698118P4SMA39CA
オープン
¥919
¥1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする