Bourns サージアレスタ, 65 V dc, 30kA, DINレール, 1320-S-48
Bourns DCサージ防止装置. 一致した高エネルギーMOV 内部熱遮断 ステータスインジケータ 交換可能なモジュラ設計 DINレース互換ベース リモート信号機能
- 仕様
- サプレッサタイプ = プロテクタ(2極タイプ)
最大定格電圧 = 65 V dc
実装タイプ = DINレール
最大サージ電流 = 30kA
シリーズ = 1320
長さ = 18mm
奥行き = 67mm
高さ = 90mm
寸法 = 18 x 67 x 90mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(8個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















