Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.38W, ±2%, 素子数:10

Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.38W, ±2%, 素子数:10 - BOURNS

厚膜コンフォーマルSIP、バス型4600Rシリーズ. 低プロファイルでDIPに対応 各種のピンパッケージで、設計の柔軟性を向上 ロジンフラックスや溶剤クリーナ又は無洗浄フラックスに推奨

仕様
抵抗 = 10kΩ
抵抗器の数 = 10
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.38W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 25.35 x 2.49 x 5.08mm
端子数 = 11
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837059944611X-101-103LF
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする