曜日別特売
3214J-1-204E Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 5回転型 3214J-1-204E BOURNS 83708864

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 5回転型 3214J-1-204E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
83708864
品番
3214J-1-204E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

5回転250 mW 4 mmシールド3214 Jシリーズ. BournsR 3214Jシリーズ4 mmシールド5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット側面調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合

仕様
最大抵抗 = 200kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 5
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3214
終端スタイル = J-フック
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.5 mmmm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする