Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V

Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V - BOURNS

UL認定。. 2036シリーズガス放電管、20 kA 20 A. 平衡Mini-TRIGARD(TM)シリーズ xDSL、ケーブルブロードバンド、高速イーサネットのボードレベルでの保護に最適 高定格サージ電流、低挿入損失 寿命を通じて安定した破壊電圧 用途: 電気通信、産業用、商用、車載及び航空用の電子機器

仕様
シリーズ = 2036
サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 20kA
直流放電開始電圧 = 90V
過電圧 = 250 V, 550V
実装タイプ = 表面実装
寸法 = 7.3 x 5 x 5mm
リード間隔 = 3.3mm
奥行き = 5mm
高さ = 5mm
長さ = 7.3mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
836998772036-09-SM-RPLF
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする