Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-103GLF
- 仕様
- 最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3361
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
最大定格電圧 = 300 V
長さ = 6.71mm
動作温度 Min = -55℃
エレメント材料 = サーメット℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(750個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























