3361P-1-103GLF Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-103GLF BOURNS 83701478

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3361P-1-103GLF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
83701478
品番
3361P-1-103GLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
仕様
最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3361
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
最大定格電圧 = 300 V
長さ = 6.71mm
動作温度 Min = -55℃
エレメント材料 = サーメット℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする