Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600V
2056シリーズガス放電管、5 kA / 5 A. ライトデューティ3電極ラジアル設計 低静電容量及び低挿入損失 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
- 仕様
- シリーズ = 2056
サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 5kA
直流放電開始電圧 = 600V
過電圧 = 1000V
実装タイプ = ラジアル
寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.5mm
リード間隔 = 4.4mm
長さ = 8.5mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























