2056-60-B2LF Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600V BOURNS 83705599

Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600V2056-60-B2LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83705599
品番
2056-60-B2LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

2056シリーズガス放電管、5 kA / 5 A. ライトデューティ3電極ラジアル設計 低静電容量及び低挿入損失 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品

仕様
シリーズ = 2056
サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 5kA
直流放電開始電圧 = 600V
過電圧 = 1000V
実装タイプ = ラジアル
寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.5mm
リード間隔 = 4.4mm
長さ = 8.5mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする