Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V

Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V - BOURNS

2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品

仕様
シリーズ = 2057
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 10kA
直流放電開始電圧 = 120V
過電圧 = 700V
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm
長さ = 6mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837053192057-12-BLF
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする