曜日別特売

Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL

Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL - BOURNS

Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応

仕様
インダクタンス = 10 mH
最大直流電流 = 100mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 12Ω
許容差 = ±10%
直径 = 11.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 530kHz
リード間隔 = 7mm
シリーズ = RLB
最小品質ファクター = 80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83700760RLB1314-103KL
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする