曜日別特売

Bourns リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 360mA, ラジアル, RLB9012-222KL

Bourns リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 360mA, ラジアル, RLB9012-222KL - BOURNS

Bourns RLB9012シリーズラジアルインダクタ. E12シリーズで使用可能 インダクタンス範囲: 1.0 μH → 47 mH RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ

仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 360mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 5.9Ω
許容差 = ±10%
直径 = 9mm
高さ = 12.2mm
寸法 = 9 (Dia.) x 12.2mm
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 0.80MHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RLB
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83706938RLB9012-222KL
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする