Bourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RC

Bourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RC - BOURNS
仕様
インダクタンス = 100 mH
最大直流電流 = 9A
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 0.1
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 900kHz
シリーズ = RL181S
最小品質ファクター = 15
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83705827RL181S-104J-RC
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする