曜日別特売

Bourns SMDレジスタ, TC100, 250mW CR1206-FX-1001ELF

Bourns SMDレジスタ, TC100, 250mW CR1206-FX-1001ELF - BOURNS

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = TC100
許容差 = ±1%
定格電力 = 250mW
動作温度:-55 → 155℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83700166CR1206-FX-1001ELF
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする