Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-021L-500E

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-021L-500E - BROADCOM
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = CMOS
最大順方向電圧 = 2V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83708810ACPL-021L-500E
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする