曜日別特売

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E - BROADCOM

Broadcom ACPL-061L は、AlGaAs 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合オプトカプラです。低電力ニーズに対応します。フォトカプラは、最高 1.5mA の IDD 温度で超低電力を消費します。順方向電流は 1.6 mA と低く、ほとんどのマイクロプロセッサによる直接電流駆動が可能です。超低消費電力 IDD:1.5mA ( 最大 ) 低入力電流容量 :1.6mA ( 最小 スルーレート制御出力を内蔵 イネーブルピン VE による 3 ステート出力

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = CMOS
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83698319ACPL-061L-500E
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする