曜日別特売

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E - BROADCOM

The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = IGBT ゲートドライブ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83708198ACPL-W340-500E
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする