ゼノア
G3401EZ1-25P12 チェーンソー
クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプ
スプロケットノーズバー
チェンタイプ
25AP
乾燥質量(kg)
3.4
全長(cm)
38
燃料タンク容量(L)
0.27
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
全高(cm)
25
全幅(cm)
23
バー(cm)
30
オイルタンク容量(L)
0.2
排気量(cm
3
)
33.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711296
CA3410C
¥
77,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください