曜日別特売

GZ3500TEZ-91P14 チェーンソー

GZ3500TEZ-91P14 チェーンソー - ゼノア

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応のストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。

タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ91PX乾燥質量(kg)3.4全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)35.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83711348966656701
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8371134896665670155303789GZ3500TEZ-91PX14 SP966656701 エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア 55303789エンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア1台
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする