曜日別特売

GZ360EZ1-91P16 チェーンソー

GZ360EZ1-91P16 チェーンソー - ゼノア

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。

タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ91VXL乾燥質量(kg)3.7全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5全幅(cm)24バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)35.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83711366967332102
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする