ゼノア
G3650EZ-91P16 チェーンソー
排気量37.2cm
3
でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16"バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
タイプ
スプロケットノーズバー
チェンタイプ
91VXL
乾燥質量(kg)
4.2
全長(cm)
37
燃料タンク容量(L)
0.32
スパークプラグ
チャンピオン RCJ7Y
全高(cm)
27
全幅(cm)
23
バー(cm)
40
オイルタンク容量(L)
0.2
排気量(cm
3
)
37.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711314
967722058
¥
85,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください