曜日別特売

GZ3750-91P14 チェーンソー

GZ3750-91P14 チェーンソー - ゼノア

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。

タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ91VXL乾燥質量(kg)4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5バー(cm)35オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83711339967789052
101,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする