丸和ケミカル
下履き手袋
(1件のレビュー)
外側は毛羽立ちにくいナイロン糸、内側は吸汗性の高い綿糸で編み、しなやかで軽く着け心地の良いインナー手袋です。
伸縮性があり、手にフィットします。
用途
ゴム手袋、革手袋等の下履き用手袋に。
精密作業に。
トラスコ品番
818-2661
材質
手袋:ナイロン、綿
厚さ(mm)
0.8
色
白・【リスト】グレー
サイズ
フリー
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716370
S-11
¥
216
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください