OtterBOX
iPhone14ケース SYMMETRY PLUS GRAPHICS レヴェル
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、MagSafe
色
Rebel (ブラック)
質量(g)
43.7
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.70×13.10×152.92
対応機種
iPhone 14/13
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83712775
77-89773
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください