曜日別特売

iPhone15Plusケース Fre MagSafe ブラック

iPhone15Plusケース Fre MagSafe ブラック - OtterBOXiPhone15Plusケース Fre MagSafe ブラック - OtterBOXiPhone15Plusケース Fre MagSafe ブラック - OtterBOXiPhone15Plusケース Fre MagSafe ブラック - OtterBOXiPhone15Plusケース Fre MagSafe ブラック - OtterBOX
その他25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用ブラック質量(g)48.01タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.02×15.68×173.64対応機種iPhone 15 Plus保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8371285477-95536
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする