曜日別特売

iPhone14ケース SYMMETRY PLUS CLEAR クリア

iPhone14ケース SYMMETRY PLUS CLEAR クリア - OtterBOX
その他リサイクルプラスチック50%以上使用、抗菌加工材質ポリカーボネート、合成ラバークリア質量(g)34.7タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.72×13.10×152.91対応機種iPhone 14/13保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8371226777-89208
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする